WNGA 080408, KBN35M, Typ: ME

Č. pol.: 255691 ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNGA 080408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ KBN35M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán ME
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255691 ME
EAN/GTIN 4960664544882
Číslo výrobcu TBA07202

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.
MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


WNGA 080408, KBN35M, Typ: ME

WNGA 080408, KBN35M, Typ: ME

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
116,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
Uhlový Polomer 0,8 mm 0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNGA 080408 WNGA 080408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie
Podmienka rezu kontinuálny kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Typ KBN35M BU7220
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka