{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNGA 080404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | KBN25M | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | MET | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255686 MET | |
EAN/GTIN | 4960664530038 | |
Číslo výrobcu | TBZ07211 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
WNGA 080404, KBN25M, Typ: MET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
121,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNGA 080404 | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Prevedenie rezných hrán | MET | G | G |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Typ | KBN25M | BU7220 | BU7220 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 180 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |