WNGA 080404 G

Č. pol.: 255475 G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNGA 080404
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ BU7220
    Rezný materiál CBN
    Podmienka rezu kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný
    Prevedenie rezných hrán G
    Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 140 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 255475 G
    EAN/GTIN 4045197895479
    Číslo výrobcu 255475 G

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 55 HRC
    H
    Oceľ < 60 HRC
    H
    Oceľ < 67 HRC
    H
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Osadené sú 3 rezné hrany.

    Popis:

    Nový CBN s vyváženou kombináciou odolnosti proti opotrebeniu a zlomeniu na univerzálne použitie v kalenej oceli do 67 HRC v kombinácii so špeciálnou konštrukciou. Na použitie pri neprerušovanom, ako aj mierne a silne prerušovanom rezaní.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka