{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | KBN35M | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálne; lahko prerušovaný; silne prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | MET | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255663 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544523 | |
Číslo výrobcu | TBA04362 |