{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | KBN25M | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálne; lahko prerušovaný; silne prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | MET | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255662 MET | |
EAN/GTIN | 4960664507597 | |
Číslo výrobcu | TBZ04362 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNGA 160408 MET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
119,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
95,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Prevedenie rezných hrán | MET | G | G |
Rezný materiál | CBN | CBN | CBN |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Typ | KBN25M | BU7220 | BU7220 |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |