{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | KBN05M | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálne; lahko prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | ME | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255661 ME | |
EAN/GTIN | 4960664599158 | |
Číslo výrobcu | TBN04357 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TNGA 160408, KBN05M, Typ: ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
119,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
95,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160408 | TNMA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Prevedenie rezných hrán | ME | M | G | G |
Podmienka rezu | kontinuálne; lahko prerušovaný | kontinuálne; lahko prerušovaný | kontinuálne; lahko prerušovaný; silne prerušovaný | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný |
Typ | KBN05M | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |