TNGA 160404 ME

Č. pol.: 255658 ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNGA 160404
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ KBN25M
    Rezný materiál CBN
    Podmienka rezu kontinuálne; lahko prerušovaný
    Prevedenie rezných hrán ME
    Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 200 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 255658 ME
    EAN/GTIN 4960664507559
    Číslo výrobcu TBZ04356

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 55 HRC
    H
    Oceľ < 60 HRC
    H
    Oceľ < 67 HRC
    H
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.
    MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka