{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 32 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Držiak ISO-kód | PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Funkčná šírka L4 | 40 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 170 mm | |
Náhradný diel | 259981 3 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255130 32 | |
EAN/GTIN | 4062406609436 | |
Číslo výrobcu | 255130 32 |