Súprava sústružníckych držiakov 25

Č. pol.: 255130 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Držiak ISO-kód PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Náhradný diel 259981 3
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255130 25
EAN/GTIN 4045197941732
Číslo výrobcu 255130 25