{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | DIN ISO 5610; Výrobná norma | |
Držiak ISO-kód | PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Náhradný diel | 259981 8 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255120 20 | |
EAN/GTIN | 4062406383091 | |
Číslo výrobcu | 255120 20 |