{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Držiak ISO-kód | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 22 mm; 25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Náhradný diel | 259981 7 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255120 16 | |
EAN/GTIN | 4062406383084 | |
Číslo výrobcu | 255120 16 |