HFAER 75-4T25 Adaptér pro axiální zapichování z čela (vnější obrábění)

Č. pol.: 2550077
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550077
EAN/GTIN 7291075107074
Číslo výrobcu 2550077
Číslo L L23920 2629

Popis

Popis:

Axiální upínací / soustružnický držák nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 68,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 100 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 75 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Celková délka (OAL) 68.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka