HFAIL 55C-5T25DG Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Č. pol.: 2550023
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550023
EAN/GTIN 7291075116755
Číslo výrobcu 2550023
Číslo L L23920 1938

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 66 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 70 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 55 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 66 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.