HFAIL 60-4T25 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Č. pol.: 2550065
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550065
EAN/GTIN 7291075107111
Číslo výrobcu 2550065
Číslo L L23920 2566

Popis

Popis:

Axiální drážkování / soustružení Držák nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 67 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 75 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 60 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 15.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 67 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka