HFAIR 70C-6T28DG Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Č. pol.: 2550025
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550025
EAN/GTIN 7291075116779
Číslo výrobcu 2550025
Číslo L L23920 114

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 28 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 69 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 100 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 70 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 28 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Celková délka (OAL) 69 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka