• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

GRIP 6008Y IC354 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Č. pol.: 6200126
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6200126
EAN/GTIN 7291075028638
Číslo výrobcu 6200126
Číslo L L23940 1460

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 6 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 21.9 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka