{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC8250 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | M3P | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 380 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | WNMG 080408-M3P IC8250 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252121 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075329261 | |
Číslo výrobcu | 5567523 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080408 IC8250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
16,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 213 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
275 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 312 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Typ | IC8250 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P | P | P |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |