{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC6015 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | M3M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,17 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | WNMG 080408-M3M IC6015 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252121 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075306088 | |
Číslo výrobcu | 5560538 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080408 IC6015
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
16,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 043 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 6 |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Lamač triesok | M3M | VM | VM |
Posuv f | 0,17 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | M | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |