{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7415 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | TIM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 70 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252072 HB7415 | |
EAN/GTIN | 4045197816917 |