WNMG 080412 HB725-1

Č. pol.: 252072 HB725-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,76 € / ks
  • Od 10 ks
    9,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 923 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080412
    Uhlový Polomer 1,2 mm
    Typ HB725-1
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie UNI
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Lamač triesok UM1
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 6 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 250 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 6
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 252072 HB725-1
    EAN/GTIN 4062406765729
    Číslo výrobcu 252072 HB725-1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka