{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 060404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBT130 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MF | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251938 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256753 | |
Číslo výrobcu | 251938 HBT130 |