Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/06mm

Č. pol.: 251916 25/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PWLNR/L 2525M06
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0604..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 16 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 25
Klinok 259015 9
Skrutka klinku 259018 6
Súprava pružín 259044 5
Súprava pružinových kolíkov 259047 3
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251916 25/06
EAN/GTIN 4045197651310
Číslo výrobcu 251916 25/06