Vyvŕtavacia tyč oceľ, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 32/08mm

Č. pol.: 251936 32/08
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 32 mm
Veľkosť doštičiek 8 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A32S MWLNR/L08
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 40 mm
Odsadenie stredu L3 22 mm
Výška upínania L2 31 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Súprava skrutiek 259023 3
Podložka 259031 41
Upínacia príložka 259038 12
Kolík 259049 5
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251936 32/08
EAN/GTIN 4045197651426
Číslo výrobcu 251936 32/08