• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Vyvŕtavacia tyč oceľ, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 40/08mm

Č. pol.: 251936 40/08
Zľava
365,40 €
Price per 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 40 mm
Veľkosť doštičiek 8 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A40T MWLNR/L08
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 50 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Výška upínania L2 38,5 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Súprava skrutiek 259023 3
Podložka 259031 41
Upínacia príložka 259038 12
Kolík 259049 5
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251936 40/08
EAN/GTIN 4045197651433
Číslo výrobcu 251936 40/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com