{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 20 mm | |
Veľkosť dosky | 6 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Štandard | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak kódu ISO | PWLNR/L 2020K06 | |
Zodpovedajúca vložka | WN.. 0604.. | |
Šírka funkcie L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Podložka | 259031 25 | |
Kolenná páka | 259015 9 | |
Skrutka na pákové koleno | 259018 6 | |
Pružinová sada | 259044 5 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 3 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251916 20/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651303 | |
Číslo výrobcu | 251916 20/06 |