{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBT130 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MM | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251828 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256715 | |
Číslo výrobcu | 251828 HBT130 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Typ: HBT130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
804 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
661 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
721 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Lamač triesok | MM | VM | VM | VM |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | M | M | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |