{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PM | |
Hĺbka rezu ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 280 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251828 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256722 | |
Číslo výrobcu | 251828 HBT020 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |