{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PR015S | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | Megacoat Hard | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MU | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 25 m/min - 70 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251824 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837588 | |
Číslo výrobcu | TLJ07637 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 PR015S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
18,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | PR015S | HU7305-1 |
Lamač triesok | MU | AM1 |
Hlavné použitie | S | N |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min |