VNMG 160408 PR005S

Č. pol.: 251824 PR005S
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VNMG 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PR005S
Rezný materiál HM
Povrchová úprava Megacoat Hard
Hlavné použitie S
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok MU
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 90 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251824 PR005S
EAN/GTIN 4960664836826
Číslo výrobcu TLH07637

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum