{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | SW05 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | Ti | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | MQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 140 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251754 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629930 | |
Číslo výrobcu | TWH07627 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Typ: SW05
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Lamač triesok | MQ | VS |
Hlavné použitie | Ti | M |