{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | PQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 180 m/min - 590 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251754 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700073 | |
Číslo výrobcu | TAA07603 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 CA510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
18,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hlavné použitie | P | P |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |