{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7415-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | TIS | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 110 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251732 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749446 | |
Číslo výrobcu | 251732 HB7415-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Typ: HB7415-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Typ | HB7415-1 | HB7415 |
Lamač triesok | TIS | TIS |
Hlavné použitie | S | S |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 110 m/min | 60 m/min - 70 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |