{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 500 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251732 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780232 | |
Číslo výrobcu | 251732 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
601 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
475 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
655 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 047 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Podmienka rezu | kontinuálny | lahko prerušovaný | silne prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Lamač triesok | SS | SS | SS | PF |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,08 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,08 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |