Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm

Č. pol.: 251708 20/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód MVPNR/L 2020K16
vhodná otočná rezná platnička VN.. 1604..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 41 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 39
Skrutka pre podložku 259025 3
Upínacia príložka 259038 2
Skrutka na úpinku 259021 1
Uhol nastavenia k 117,5 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251708 20/16
EAN/GTIN 4045197866981
Číslo výrobcu 251708 20/16