{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 32 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | MVPNR/L 3232P16 | |
vhodná otočná rezná platnička | VN.. 1604.. | |
Funkčná šírka L4 | 40 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 170 mm | |
Podložka | 259031 39 | |
Skrutka pre podložku | 259025 3 | |
Upínacia príložka | 259038 2 | |
Skrutka na úpinku | 259021 1 | |
Uhol nastavenia k | 117,5 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251708 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197867100 |