{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | PS | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 450 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251583 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699209 | |
Číslo výrobcu | TAA06256 |