{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PR015S | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MU | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 25 m/min - 70 m/min | |
Povrchová úprava | Megacoat Hard | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251583 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837519 | |
Číslo výrobcu | TLJ06286 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Typ: PR015S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
744 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Lamač triesok | MU | UM1 |
Hlavné použitie | S | UNI |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |