TNMG 160404 HB7010-1

Č. pol.: 251432 HB7010-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,42 € / ks
  • Od 10 ks
    10,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
447 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160404
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7010-1
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok SS
    Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 500 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 6
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 251432 HB7010-1
    EAN/GTIN 4045197780195
    Číslo výrobcu 251432 HB7010-1

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka