Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 251407 25/16
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód MTJNR/L 2525M16
vhodná otočná rezná platnička TN.. 1604..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 36 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek 259023 2
Podložka 259031 32
Upínacia príložka 259038 14
Kolík 259049 6
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251407 25/16
EAN/GTIN 4045197650931
Číslo výrobcu 251407 25/16