{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | MTJNR/L 2020K16 | |
vhodná otočná rezná platnička | TN.. 1604.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Súprava skrutiek | 259023 2 | |
Podložka | 259031 32 | |
Upínacia príložka | 259038 14 | |
Kolík | 259049 6 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251407 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197650924 | |
Číslo výrobcu | 251407 20/16 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |