SNMM 190624 HB7120-1

Č. pol.: 251394 HB7120-1
Zľava
26,52 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,92 € 26,52 € / ks
  • Od 10 ks
    11,60 € 22,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMM 190624
Uhlový Polomer 2,4 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VR
Hĺbka rezu ap 2 mm - 12 mm
Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 210 m/min
Počet výmien/rezných hrán 8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251394 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928375
Číslo výrobcu 251394 HB7120-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.