SNMM 120412 HB7120-1

Č. pol.: 251386 HB7120-1
Zľava
12,42 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,48 € 12,42 € / ks
  • Od 10 ks
    5,40 € 10,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMM 120412
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VR
Hĺbka rezu ap 2 mm - 12 mm
Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 210 m/min
Počet výmien/rezných hrán 8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251386 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928351
Číslo výrobcu 251386 HB7120-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka