{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | SM | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251224 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699572 | |
Číslo výrobcu | 251224 HB7020 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Typ: HB7020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 027 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 078 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
696 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Typ | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Lamač triesok | SM | SM | SM | SM | PM |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P | P | P | P |