{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PR015S | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 25 m/min - 70 m/min | |
Povrchová úprava | Megacoat Hard | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251162 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837373 | |
Číslo výrobcu | TLJ05226 |