SNMG 120404, Typ: CA115P

Č. pol.: 251162 CA115P
Nový produkt
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,00 € / ks
  • Od 10 ks
    12,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMG 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA115P
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PQ
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 180 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251162 CA115P
EAN/GTIN 4960664041008