{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | CA6525 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251162 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664513161 | |
Číslo výrobcu | TJV05226 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120404, Typ: CA6525
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
12,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
499 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
544 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
724 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lamač triesok | MQ | VS | MF | VS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | M | M | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |