{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Lamač triesok | PQ | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251162 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664698721 | |
Číslo výrobcu | TAA05272 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 CA510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
12,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
343 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Rezný materiál | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Typ | CA510 | HB7010-1 |
Lamač triesok | PQ | SS |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Hlavné použitie | P | P |