Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 40/19mm

Č. pol.: 251113 40/19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 40 mm
Veľkosť doštičiek 19 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PSSNR/L 4040S19
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1906..
Funkčná šírka L4 50 mm
Dĺžka hlavy L1 45 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Podložka 259031 16
Klinok 259015 1
Skrutka klinku 259018 1
Súprava pružín 259044 1
Súprava pružinových kolíkov 259047 1
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251113 40/19
EAN/GTIN 4062406063184
Číslo výrobcu 251113 40/19