Soporte de torneado de apriete 25/15 mm

Č. pol.: 251113 25/15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PSSNR/L 2525M15
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1506..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 35 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 37
Klinok 259015 12
Skrutka klinku 259018 11
Súprava pružín 259044 6
Súprava pružinových kolíkov 259047 4
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251113 25/15
EAN/GTIN 4045197656797

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka