Sústružnícky držiak 32/15

Č. pol.: 251112 32/15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 32 mm
    Veľkosť doštičiek 15 mm
    Druh použitia pravé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód PSSNR/L 3232P15
    vhodná otočná rezná platnička SN.. 1506..
    Funkčná šírka L4 40 mm
    Dĺžka hlavy L1 36 mm
    Celková dĺžka L 170 mm
    Podložka 259031 37
    Klinok 259015 12
    Skrutka klinku 259018 11
    Súprava pružín 259044 6
    Súprava pružinových kolíkov 259047 4
    Uhol nastavenia k 45 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 251112 32/15
    EAN/GTIN 4045197656780
    Číslo výrobcu 251112 32/15

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka